PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069885
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 67.6 mm
Höhe - 75 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626747651
Sonepar Artikelnummer
121322963
Hersteller Artikelnummer
1069885
Hersteller Typ
EH 67,5-B/ABS-PC BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
1069885
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
67.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
87.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.074 kg


