PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072372
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 122.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626760131
Sonepar Artikelnummer
121323149
Hersteller Artikelnummer
1072372
Hersteller Typ
ICS25-B122X98-V-5015
Hersteller Artikel Nr.:
1072372
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
122.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Tiefe:
108.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg


