PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074838
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 52.6 mm
Höhe - 75 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626776637
Sonepar Artikelnummer
121323217
Hersteller Artikelnummer
1074838
Hersteller Typ
EH 52,5 F-B/ABS-PC GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
1074838
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
52.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.052 kg


