PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074875
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 35.1 mm
Höhe - 75 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626776743
Sonepar Artikelnummer
121323223
Hersteller Artikelnummer
1074875
Hersteller Typ
EH 35 F-B/ABS-PC BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
1074875
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
35.1 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.019 kg


