PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074941
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 90.1 mm
Höhe - 75 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626777320
Sonepar Artikelnummer
121323231
Hersteller Artikelnummer
1074941
Hersteller Typ
EH 90 F-B/ABS-PC GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
1074941
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
90.1 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.036 kg


