PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074951
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 67.6 mm
Höhe - 75 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626777368
Sonepar Artikelnummer
121323238
Hersteller Artikelnummer
1074951
Hersteller Typ
EH 67,5 F-B/ABS-PC BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
1074951
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
67.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.067 kg


