PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076880
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 50.1 mm
Höhe - 122.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626787305
Sonepar Artikelnummer
121323297
Hersteller Artikelnummer
1076880
Hersteller Typ
ICS50-B122X98-V-V-9005
Hersteller Artikel Nr.:
1076880
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
50.1 mm
Höhe:
122.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
108.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg


