PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077064
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 50.1 mm
Höhe - 122.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626788418
Sonepar Artikelnummer
121323319
Hersteller Artikelnummer
1077064
Hersteller Typ
ICS50-B122X98-V-V-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1077064
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
50.1 mm
Höhe:
122.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
108.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.058 kg


