PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103438
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 37.89 mm
Höhe - 120.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626966526
Sonepar Artikelnummer
121324207
Hersteller Artikelnummer
1103438
Hersteller Typ
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
1103438
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
37.89 mm
Höhe:
120.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
82.85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


