PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118643
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 50.1 mm
Höhe - 122.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151047719
Sonepar Artikelnummer
121324758
Hersteller Artikelnummer
1118643
Hersteller Typ
ICS50-B122X98-O-O-9005
Hersteller Artikel Nr.:
1118643
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
50.1 mm
Höhe:
122.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
108.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.050 kg


