PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1158982
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 56.88 mm
Höhe - 120.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151165642
Sonepar Artikelnummer
121325362
Hersteller Artikelnummer
1158982
Hersteller Typ
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
1158982
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
56.88 mm
Höhe:
120.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
82.85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


