PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200072
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 161.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
480 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356516020
Sonepar Artikelnummer
121355264
Hersteller Artikelnummer
2200072
Hersteller Typ
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80
Hersteller Artikel Nr.:
2200072
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
161.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.064 kg


