PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200279
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 90.4 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356551564
Sonepar Artikelnummer
121355297
Hersteller Artikelnummer
2200279
Hersteller Typ
ME 90 UT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200279
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
90.4 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


