PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200520
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 67.6 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356911115
Sonepar Artikelnummer
121355340
Hersteller Artikelnummer
2200520
Hersteller Typ
EH 67,5 F-B/ABS BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
2200520
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
67.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.026 kg


