PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200535
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 67.8 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356608084
Sonepar Artikelnummer
121355353
Hersteller Artikelnummer
2200535
Hersteller Typ
ME 67,5 UT/FE KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200535
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
67.8 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


