PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200663
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 90.1 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356911122
Sonepar Artikelnummer
121355371
Hersteller Artikelnummer
2200663
Hersteller Typ
EH 90 F-B/ABS GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
2200663
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
90.1 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.032 kg


