PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200703
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356654869
Sonepar Artikelnummer
121355380
Hersteller Artikelnummer
2200703
Hersteller Typ
ME 22,5 UT TBUS BK
Hersteller Artikel Nr.:
2200703
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


