PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200739
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 45.2 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356666893
Sonepar Artikelnummer
121355385
Hersteller Artikelnummer
2200739
Hersteller Typ
ME 45 UT/BUS/10+2 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200739
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
45.2 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.084 kg


