PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201070
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 17.8 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716352
Sonepar Artikelnummer
121355475
Hersteller Artikelnummer
2201070
Hersteller Typ
BC 17,8 UT HBUS KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2201070
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
17.8 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
20.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.013 kg


