PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201488
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 90.1 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356809368
Sonepar Artikelnummer
121355554
Hersteller Artikelnummer
2201488
Hersteller Typ
EH 90-B/ABS BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
2201488
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
90.1 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
87.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


