PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201499
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 39.7 mm
Höhe - 180.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356839679
Sonepar Artikelnummer
121355564
Hersteller Artikelnummer
2201499
Hersteller Typ
ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201499
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
39.7 mm
Höhe:
180.1 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
137.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.182 kg


