PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201738
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35.1 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356908252
Sonepar Artikelnummer
121355611
Hersteller Artikelnummer
2201738
Hersteller Typ
EH 35-B/ABS GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201738
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35.1 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
87.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.048 kg


