PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201809
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 18.9 mm
Höhe - 109.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356911702
Sonepar Artikelnummer
121355665
Hersteller Artikelnummer
2201809
Hersteller Typ
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201809
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
18.9 mm
Höhe:
109.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
64.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


