PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201860
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35.2 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356993296
Sonepar Artikelnummer
121355705
Hersteller Artikelnummer
2201860
Hersteller Typ
ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2201860
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


