PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202057
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 39.7 mm
Höhe - 180.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356980609
Sonepar Artikelnummer
121355745
Hersteller Artikelnummer
2202057
Hersteller Typ
ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1
Hersteller Artikel Nr.:
2202057
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
39.7 mm
Höhe:
180.1 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
137.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg


