PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202621
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 75.87 mm
Höhe - 120.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626199269
Sonepar Artikelnummer
121355830
Hersteller Artikelnummer
2202621
Hersteller Typ
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2202621
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
75.87 mm
Höhe:
120.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
64.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg


