PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202732
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626170350
Sonepar Artikelnummer
121355858
Hersteller Artikelnummer
2202732
Hersteller Typ
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202732
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
84.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


