PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202888
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35.2 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626246727
Sonepar Artikelnummer
121355866
Hersteller Artikelnummer
2202888
Hersteller Typ
ME 35 UTG/FE1 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202888
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


