PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202951
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 107.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626282114
Sonepar Artikelnummer
121355875
Hersteller Artikelnummer
2202951
Hersteller Typ
BC 107,6 UT HBUS KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202951
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
107.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.046 kg


