PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203881
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626465562
Sonepar Artikelnummer
121356050
Hersteller Artikelnummer
2203881
Hersteller Typ
ICS25-B100X98-V-7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203881
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
108.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


