PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203884
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626465593
Sonepar Artikelnummer
121356053
Hersteller Artikelnummer
2203884
Hersteller Typ
ICS25-B100X120-V-7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203884
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
130.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


