PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2706027
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918820961
Sonepar Artikelnummer
121357484
Hersteller Artikelnummer
2706027
Hersteller Typ
ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2706027
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
84.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


