PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2764140
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918065850
Sonepar Artikelnummer
121357708
Hersteller Artikelnummer
2764140
Hersteller Typ
EG 45-G/ABS GN
Hersteller Artikel Nr.:
2764140
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


