PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2869430
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 12.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918933357
Sonepar Artikelnummer
121358223
Hersteller Artikelnummer
2869430
Hersteller Typ
ME 12,5 UT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2869430
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


