PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2896254
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356096706
Sonepar Artikelnummer
121358330
Hersteller Artikelnummer
2896254
Hersteller Typ
BC 35,6 UT HBUS BK
Hersteller Artikel Nr.:
2896254
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.027 kg


