PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2896267
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 71.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356096713
Sonepar Artikelnummer
121358331
Hersteller Artikelnummer
2896267
Hersteller Typ
BC 71,6 UT HBUS BK
Hersteller Artikel Nr.:
2896267
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
71.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.041 kg


