PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906759
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 12.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918131364
Sonepar Artikelnummer
121359209
Hersteller Artikelnummer
2906759
Hersteller Typ
ME 12,5 UT GN
Hersteller Artikel Nr.:
2906759
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


