PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2915753
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 70.4 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356176828
Sonepar Artikelnummer
121359964
Hersteller Artikelnummer
2915753
Hersteller Typ
ME 70 UT GN
Hersteller Artikel Nr.:
2915753
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
70.4 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
107.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg


