PHOENIX CONTACT - Generatoranschlusskasten - 1101176

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101176
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 254 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626957821
Sonepar Artikelnummer
121324175
Hersteller Artikelnummer
1101176
Hersteller Typ
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Hersteller Artikel Nr.:
1101176
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
254 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
2
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Max. Eingangsstrom pro String:
40 A
Farbe:
sonstige
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Anschlussart:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.390 kg


