PHOENIX CONTACT - Generatoranschlusskasten - 1182571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1182571
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 361 mm
Höhe - 254 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151217198
Sonepar Artikelnummer
121325633
Hersteller Artikelnummer
1182571
Hersteller Typ
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1000SE
Hersteller Artikel Nr.:
1182571
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
361 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
111 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
3
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Max. Eingangsstrom pro String:
40 A
Farbe:
sonstige
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Anschlussart:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.222 kg


