PHOENIX CONTACT - Generatoranschlusskasten - 1251937

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1251937
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151359188
Sonepar Artikelnummer
121327364
Hersteller Artikelnummer
1251937
Hersteller Typ
SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE
Hersteller Artikel Nr.:
1251937
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
230 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
12
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
2
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
sonstige
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.500 kg


