PHOENIX CONTACT - Geräteklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2703198
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 4 mm²
Polzahl - 6
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061098
Sonepar Artikelnummer
121357481
Hersteller Artikelnummer
2703198
Hersteller Typ
G 5/ 6-EX
Hersteller Artikel Nr.:
2703198
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Polzahl:
6
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


