PHOENIX CONTACT - Geräteklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2716703
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Polzahl - 2
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061975
Sonepar Artikelnummer
121357602
Hersteller Artikelnummer
2716703
Hersteller Typ
G 10/ 2
Hersteller Artikel Nr.:
2716703
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


