PHOENIX CONTACT - Geräteklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2716729
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Polzahl - 4
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061999
Sonepar Artikelnummer
121357603
Hersteller Artikelnummer
2716729
Hersteller Typ
G 10/ 4
Hersteller Artikel Nr.:
2716729
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Polzahl:
4
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


