PHOENIX CONTACT - Gerätekoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2316311
Versorgungsspannung DC - 16 .. 32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Mit Einspeisemodul - Nein
Geeignet als Segmentmodul - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626306803
Sonepar Artikelnummer
121356677
Hersteller Artikelnummer
2316311
Hersteller Typ
FB-8SP ISO
Hersteller Artikel Nr.:
2316311
Versorgungsspannung DC:
16 .. 32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Einspeisemodul:
Nein
Geeignet als Segmentmodul:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Nein
Distanzmodul:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Busdiagnose möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.190 kg


