PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830513
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718356
Sonepar Artikelnummer
120462283
Hersteller Artikelnummer
0830513
Hersteller Typ
EMLP-AL (60X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0830513
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


