PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830515
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718578
Sonepar Artikelnummer
120462583
Hersteller Artikelnummer
0830515
Hersteller Typ
EMLP-AL (100X60)
Hersteller Artikel Nr.:
0830515
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
60 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.014 kg


