PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830514
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718363
Sonepar Artikelnummer
120462725
Hersteller Artikelnummer
0830514
Hersteller Typ
EMLP-AL (85,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0830514
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
54 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
85.6 mm
Höhe:
85.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.011 kg


