PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830511
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718332
Sonepar Artikelnummer
120463228
Hersteller Artikelnummer
0830511
Hersteller Typ
EMLP-AL (49X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830511
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
49 mm
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


