PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803135
Farbe - rot
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356976602
Sonepar Artikelnummer
121317698
Hersteller Artikelnummer
0803135
Hersteller Typ
UC-EMSP (50X15) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0803135
Farbe:
rot
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Gerätemarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


